Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Strømtang Strømtang Elit 365

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Strømtang Strømtang Elit 365

Strømtang 600A AC/DC

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
ELIT 365 er siste tilskudd i ELIT's strømtangserie. Nye nyttige funksjoner som bl.a:



Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.



LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.



AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.



Inrush - Fangst av startstrømmer på motorer. RMS verdien av de første 100ms ved oppstart blir automatisk holdt i displayet, samtidig som normal driftsstrøm vil vises.



µA - Inngang for måling av mikro-ampere. Godt egnet til måling på sensorer.



IP54, 2m drop og CAT IV 600V - Disse parameterne i kombinasjon gjør tangen annvendelig i alle områder i alle miljø.



Overnevnte funksjoner kombinert med alle funksjoner man forventer fra en strømtang med multimeterfunksjoner i proffklassen gjør ELIT 365 til ett meget allsidig verktøy.

MerknadEl. nummer: 8011301