Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Strømtang ELIT 365

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Strømtang ELIT 365

Strømtang 600A AC/DC

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

ELIT 365 er siste tilskudd i ELIT's strømtangserie. Nye nyttige funksjoner som bl.a:



Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.



LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.



AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.



Inrush - Fangst av startstrømmer på motorer. RMS verdien av de første 100ms ved oppstart blir automatisk holdt i displayet, samtidig som normal driftsstrøm vil vises.



µA - Inngang for måling av mikro-ampere. Godt egnet til måling på sensorer.



IP54, 2m drop og CAT IV 600V - Disse parameterne i kombinasjon gjør tangen annvendelig i alle områder i alle miljø.



Overnevnte funksjoner kombinert med alle funksjoner man forventer fra en strømtang med multimeterfunksjoner i proffklassen gjør ELIT 365 til ett meget allsidig verktøy.

MerknadEl. nummer: 8011301