Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Åpen strømtang ELIT A9v2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Åpen strømtang ELIT A9v2

En stabil og pålitelig åpen strømtang for AC strøm med 6000 siffers display

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Med måleledninger koblet til terminalene i bunn av tangen kan følgende parametere måles:


  • AC og DC spenning fra 0,001V til 1000V.

  • Motstand fra 0,1 ohm til 60,00M ohm, med dedikert funksjon for summer.

Ved måling av AC strøm eller spenning kan frekvens også måles.


I tuppen av strømtangen er det plassert sensor for berørings-løs spenningsdeteksjon (NCV). Stort og tydelig display med bakgrunnsbelysning gir enkel avlesning av verdier. Knapp på siden av tangen for å holde måleverdi i displayet og for å aktivisere lommelykt for å belyse målepunktet.


Leveres i bæreveske med måleledninger, batteri og brukermanual.

MerknadEL. nummer: 8011308