Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spannfix stroppesystem, 16 mm
Stroppingen tåler ekstreme laster på 500 kg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kompakt system
Raskt og enkelt å bruke
Fem ganger lettere enn stålstropper
Også ideelle for bruk på farten
Enkel sikring for hånd eller med skrutrekker
- Enkel å etterstramme når pakkevolumet minker
- Løsner ikke, selv under lange oppbevaringsperioder
Motstand mot UV-stråling og forvitring
I stor grad motstandsdyktig mot kjemikalier
Skaper ikke trykkpunkter, og lager ikke riper eller rustflekker
Stroppingen er skånsom for produktene
Stropper og klemmer kan brukes flere ganger
Utmerket verdi for pengene
Ingen skarpe kanter
- Ingen fare for skade
- Passer godt til alle former
Laster som er utsatt for støt, krever kanskje et større antall stroppesurringer.
Under surring av buntede varer på en lasteoverflate, må sklisikre matter og surrebelter brukes til å sikre lastene forskriftsmessig.
Med Spannfix-polyesterstropping kan også store og tunge deler (rør, stillas, treverk, naturstein, pallvarer o.l.) stroppes raskt og sikkert. Stroppingen er ideell for bunting av alle typer varer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.