Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spannfix stroppesystem, 16 mm
Spannfix stroppesystem, 16 mm - 1
Spannfix stroppesystem, 16 mm - 2
Spannfix stroppesystem, 16 mm - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spannfix stroppesystem, 16 mm

Stroppingen tåler ekstreme laster på 500 kg
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
Kompakt system


Raskt og enkelt å bruke



Fem ganger lettere enn stålstropper


Også ideelle for bruk på farten



Enkel sikring for hånd eller med skrutrekker


  • Enkel å etterstramme når pakkevolumet minker

  • Løsner ikke, selv under lange oppbevaringsperioder


Motstand mot UV-stråling og forvitring



I stor grad motstandsdyktig mot kjemikalier



Skaper ikke trykkpunkter, og lager ikke riper eller rustflekker


Stroppingen er skånsom for produktene



Stropper og klemmer kan brukes flere ganger


Utmerket verdi for pengene



Ingen skarpe kanter


  • Ingen fare for skade

  • Passer godt til alle former
Merknad

Laster som er utsatt for støt, krever kanskje et større antall stroppesurringer.



Under surring av buntede varer på en lasteoverflate, må sklisikre matter og surrebelter brukes til å sikre lastene forskriftsmessig.