Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Støvbeskyttelsesdør sdør
Støvbeskyttelsesdør sdør - 1
Støvbeskyttelsesdør sdør - 2
Støvbeskyttelsesdør sdør - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Støvbeskyttelsesdør sdør

Gjenbrukbar døråpning laget av støvtett spesialfleece med glidelås, festet med dobbeltsidig teip (følger med)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Spesialdesignet støvtett, men ventilerende fleece


  • Beskytter tilstøtende rom mot støv under renoveringsarbeid

  • Skjermer også stedet og beskytter mot uautorisert tilgang til rommet

  • Luftgjennomtrengelig materiale muliggjør tilførsel av frisk luft


Glidelås av høy kvalitet på begge sider



Fleksibel bruk for alle dørdimensjoner opptil maksimalt 1 m x 2,10 m



Utrolig enkel montering – støvbeskyttelsesdøren festes med dobbeltsidig teip, og kan deretter demonteres fra de fleste overflater uten å lage merker



Kan brukes om igjen

Merknad

Teipen må ikke eksponeres for direkte sollys når den er påført. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett. Maling eller lakk må være helt herdet. Må ikke benyttes på marmor- eller granittflater, svært absorberende, porøse eller ustabile underlag, som for eksempel maling uten godt feste til underlaget. Det anbefales å utføre en klebetest på et lite synlig sted.

Bruksområde