Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Matte for oppsamling av støv
Slitesterk matte for pålitelig oppsamling av støv og fuktighet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Slitesterk og høy ytelse
- Slitesterk og robust polyamidmateriale med høy absorpsjon av støv og fuktighet
- Lukket overflate med 100 % polyamidmateriale
- Ekstremt holdbar og absolutt sklisikker vinylbakside
- UV-, farge- og lysbestandig.
Enkelt å rengjøre
Risting eller støvsuging er mer enn nok for rask rengjøring. Ved kraftig forurensning anbefales det å rengjøre matten i en standard vaskemaskin (ved 30 °C). Også egnet for tørketromler.
For inngangspartier og inneområder med mye besøkstrafikk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.