Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Engangsstøvmaske Sammenleggbar maske FM 3000 V FFP2 NR D
I en praktisk design som kan legges sammen helt flatt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Hygienisk individuell pakning
Utåndingsventil øker komforten
Komfortabel
Minimal pustemotstand
Optimal passform på grunn av følgende:
- Neseklemme for optimal passform
- Halv forseglingsleppe i neseområdet
Kan brukes sammen med Würth-vernebriller for optimal beskyttelse
Beskytter mot opptil ti ganger grenseverdien for partikler, støv, faststoff og flytende aerosoler, damp og røyk som er farlig eller har lav giftighet, f.eks. ved sliping, kutting og bearbeiding av treverk, behandling av glass- og mineralfiber, og ved utføring av arbeid som involverer store mengermengder støv i byggenæring og landbruk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.