Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lydabsorberende kledning
Til lydabsorpsjon, temperaturisolering og visuell forbedring av motor- og bagasjerom, dører osv.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Myke polyuretanskummatter
- Farge: Skum: grå. Topplag: svart
- Med et lukket, svært elastisk topplag av polyuretan på én side
- Selvklebende
- Motstandsdyktig mot vann, saltvann, motorolje, drivstoff, løsemidler osv.
- Ugjennomtrengelig for luft og de fleste væsker
- Høy heftestyrke
- Varmebestandig -30°C til 80 °C (1 time ved 180 °C)
Oppbevares tett forseglet i originalemballasjen på et tørt sted ved temperaturer på mellom 15 og 25 °C uten å utsette dem for direkte sollys. Holdbarhet på 12 måneder.
Skummets brannmotstandsegenskaper oppfyller standarden FMVSS 302
For lydisolasjon i maskiner, bryterhus, klimaanlegg, ventilasjonskanaler og stålplatepaneler. Spesielt egnet for tynne stålplatepaneler i kjøretøykonstruksjon (motor og bagasjerom).
For å oppnå riktig liming må overflaten være tørr, fri for støv, olje og fett og være bærende. Overflaten må kontrolleres for kompatibilitet med rengjøringsmiddelet / selvklebende belegg. Gå forsiktig fram når du limer, ettersom når det selvklebende belegget kommer i kontakt med overflaten, kan det ikke gjøres korreksjoner. Sørg for at det påføres tilstrekkelig trykk og at luftlommer unngås under påføring.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.