Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PVC SLANGE SHARK HOSE
Transparent PVC-slange med herdet og støtbestandig PVC-spiral, ideell for fiskeindustrien, havbruk, subsea dredging og andre krevende bruksområder som krever en robust slange.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kraftig vakuumslange som gir pålitelig ytelse under krevende forhold
- Ekstremt slitesterk og motstandsdyktig mot skader, noe som sikrer lang levetid
- Fleksibel design som gjør den enkel å håndtere og installere
- Egnet for både innendørs og utendørs bruk
- Kompatibel med et bredt spekter av vakuumutstyr
Temperatur Område -25°C +55°C
Transport av fisk, sand og stein
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.