Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Klebfix GEL superlim
Klebfix GEL superlim - 1
Klebfix GEL superlim - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Klebfix GEL superlim

Superlim i gelform muliggjør presis påføring, selv på overliggende eller vertikale flater.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Lang holdbarhet


De gelaktige egenskapene gjør at materialet ikke renner



Hurtigtørkende


Limet herder ekstremt raskt



For universalbruk


Fester både glatte og absorberende overflater



Ren påføring


Rask og enkel åpning av lokket gjør det enklere å arbeide



Fri for løsemidler og silikon

Merknad
  • Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.

  • Hvis overflaten er for tørr eller syreholdig, vil det forsinke eller forhindre herdingen, mens fuktigere og mer basiske overflater vil ha en akselererende effekt.

  • på grunn av det høye damptrykket og fuktighet på nærliggende overflater kan en hvit avleiring dukke opp rundt klebepunktet (avsetningseffekt). Dette er limdamp som herdes. Dette kan fjernes med f.eks. aceton. Det er imidlertid viktig å merke seg at overflatene på delene som skal rengjøres, også er bestandige mot aceton. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
Bruksområde
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-i-1
Klebfix
4-i-1
Børstepåføring
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Gummi
Hardskum⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonat = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Polystyrenskum⚫1⚫1
Lakkerte overflaterLakkerte overflater
Tre og trematerialerTre (MDF, sponplate)
Laminatplater
(Resopal, Ultrapas)
Interiørpaneler
Kork
Stein og byggematerialerBetong
Bitumenoverflater
Gassbetong, gips, gipsplater
Syntetisk stein (Corian, Varicor)
HPL
Naturstein (marmor, granitt)⚫1
Stein
Sementerte fiberplater
AnnetEmalje⚫1
Glass
Glassfiber
Speil⚫1
Porselen, keramikk, fliser
Papir
Papp
Nett
Lær
MetallAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Bly
Rustfritt stål
Kobber
Messing
Stål/jern
Sink
PlastABS
Strekkfasthetsverdier i samsvar med ASTM D412
Verdier for skjærstyrke i samsvar med DIN 83283
Strekkfasthetsverdier i samsvar med ISO 4587
MaterialeTypisk fikseringstid Typiske verdier for strekkfasthet og skjærstyrke
Stål<10 minutter15–25 N/mm²
Aluminium<5 minutter7–10 N / mm²
Nitrilgummi<1 minutt5–10 N / mm²
Polykarbonat<5 minutter5–10 N / mm²
ABS<5 minutter6–10 N / mm²
MaterialeTypisk fikseringstid Typiske verdier for strekkfasthet
EPDM <1 minutt2–6 N / mm²
Neopren< 1 minutt5–15 N / mm²
Nitrilgummi<1 minutt5–15 N / mm²
MaterialeTypisk fikseringstid Typiske verdier for skjærstyrke
Stål (sandblåst)<10 minutter>15 N / mm²
Aluminium<5 minutter>10 N / mm²
Nitrilgummi<1 minutt>10 N / mm²
Polykarbonat<5 minutt<6 N / mm²

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!