Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
SVEISEHJELM TRUE-COLOR
Perfekt for alle bruksområder med varierende sveiseprosesser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Muliggjør justering mellom beskyttelsesnivåene 4/4–8/9–13
Det er lett å skille farger
«TrueColor»-filter med høyt kontrastnivå
Komfortabel
Pustende svettebånd hele veien rundt
Teknisk informasjon:
- Optisk klasse: 1/1/1/1
- Visningsfelt: 100*65 mm (3,94 × 2,56 tommer)
- Funksjon: «SVEISING»/«SLIPING» kan velges
- Lett mørkhet: Mørkhet 4
- Variabel mørkhet: 4/4–8/9–13
- Sensorer: Fire infrarøde detektorer
- Strømforsyning: Solceller + litiumbatteri
- Strøm av/på: Helautomatisk
- Vekt: 480g
- PPE-regulering 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Sveisehjelmer med automatisk nedblending er utformet for å beskytte øynene og ansiktet mot gnister, sprut og skadelig stråling under normale sveiseforhold.
- Mørkhetsgraden kan stilles inn manuelt mellom 4–8/9–13.
- Se veiledningstabellen for mørkhet å finne riktig mørkhetsgrad for ditt bruksområde.
- Velg en mørkhetsgrad ved å vri på mørkhetsknappen til pilen peker til ønsket innstilling.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.