Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vognhjul svingbart - med festeplate
Standard dekk i helgummi, felger i platestål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Nav med glidelager
- Skader ikke gulv
- Styrke: 83±5 Shore A
- Felgen består av to stålplater, naglet og galvanisert
- Lav støy
- Lav rullemotstand
- Brukstemperatur: -20°C til +60°C
- Hus laget av elektrolytisk galvanisert platestål
- Dobbel kulebane med fettsmøring
- Støvbeskyttelsesring
Spesifiserte mål er ikke bindende. Forbehold om tekniske endringer!
For fuktige omgivelser. Motstandsdyktig mot fortynnede syrer. Ikke motstandsdyktig mot organiske løsemidler og oljer. Disse hjulene brukes f.eks. til verksteds- og monteringsvogner, varetraller, servicevogner, rullebrett og avfallsbeholdere.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.