Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Scantool søylebormaskin 25A 400V 3 faser
Søylebormaskin Scantool 25 A gulvmodell
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Leveres med selvspennende chuck
- Separat nødstopp og justerbar arbeidslampe
- Vippbart bord med gradeinnstilling
- Beskyttelsesskjerm med bryter
- Robust design for både verksteder og lettere industri
- 1 - 32 MM bor
- Kileremsdrevet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.