Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kilelåsskive W.TEC-serien Smal form
Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Generelt:
Låseskive i tråd med DIN 25201 for å hindre at det løsner i lateralt belastede forbindelser, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser som er underlagt svingninger.
Funksjon:
Kileoverflatens skråning mellom de to låseskivene, sikrer svært sikker låsing. Skrukoblingen låses av forspenning i stedet for ved friksjon.
Fordeler:
- Enkel å montere og demontere (kilelåsskiver er allerede limt parvis)
- Testet system for skrueholder (låseelementer som hindrer skruing), ved høy og lav spenning
- Spesielt egnet for dynamisk belastning – selv når det brukes med smøremidler
- Kan gjenbrukes flere ganger, uten tap av kvalitet
- Skånsom på flater
- Tilgjengelig i rustfritt stål eller stål (andre materialer tilgjengelig på forespørsel)
- Med smal og bred kontaktflate
For forbindelser med bolt og mutter må det brukes et par låseskiver både under skruehodet og under mutteren. For anbefalte tiltrekkingsmomenter, se den tekniske informasjonen i DIN/ISO-katalogen.
Kjøretøyproduksjon, maskinteknikk, produsenter av pneumatiske og elektriske verktøy, gruvedrift, landbruks maskin produksjon, produsenter av blandesystemer, transport og transportsystemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.