Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kabinett for ORSY® systemkoffert 8.4.3
For oppbevaring av 2 ORSY® systemkofferter 8.4.3
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kulelagermonterte uttrekkbare skuffer
- Belastningsgrense per hylle: 20 kg
- Stableskap kan stables og boltes sammen
- Hullmønster for veggmontering
- Sidevegger med firkantperforering for tilbehør fra serien med hullrutenett
- Sentrallås med to nøkler
- Farge: sort grafitt (RAL 9011)
- Pulverlakkert
- Leveres uten koffert
- Ikke beregnet for mobil bruk i kjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.