Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Systemkoffert 4.4.1, gjennomsiktig
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter






Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal oversikt
Gjennomsiktig lokk gir deg lett overblikk over innholdet.
Kompatibel og fleksibel takket være rutemål
- Gjør det mulig å tilpasse innholdet for ulike bruksområder
- Kofferten kan brukes i systemboksene ORSY®BULL og bilinnredning
Kombinasjon av flere kofferter
Integrert skinnekontur og koblingselementer lar deg kombinere flere kasser og transportutstyr på en sikker måte.
Med flere funksjonselementer
- Strukturen i lokket og sokkelen plasserer boksene og hindrer at innholdet faller ut
- Enkel åpning og lukking takket være lukkemekanismer med innfelte håndtak
- Etikettfelt for klistrelapper eller etiketter som settes inn
Svært komfortabel
- Store håndtak
- Integrerte myke elementer og bred dreieradius for å ta trykket av hender og håndledd
- Håndtak med opptil 60 kg. kapasitet
Systemkofferten har fått de tre mest prestisjetunge designprisene:
- Reddot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Gjennomsiktig lokk følger ikke med Systeminnlegg, plast, 4.4.1 og Systeminnlegg, plast, 4.4.2
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.