Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Takler belastning på opptil 25 kg (avhengig av festene)
Flere systembokser kan plasseres.
Justering til gjeldende monteringssituasjon
- Systemboksene kan plasseres i to vinkler: Rett, og i vinkel på 45°
- Systembokser kan skyves horisontalt på skinner
Fleksibel justering med hengeskinne
- Til perforert verktøytavle (med monteringssett art.-nr. 0960050190)
- Til verkstedtraller
- Til arbeidsbenker
- Til murverk eller andre vegger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.