Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
T-skjorte Nordic Hi-Vis kl. 2/3
T-skjorte kl. 2/3 med innebygget logo i segmentert refleks rundt bryst
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Synlighet kombinert med komfort
- Slitesterk blanding av resirkulert polyester og bomull
- Skulderparti i kontrastfarge
- Påsveiset 70 mm segmentert refleks på skuldre/midje/ermer, 50 mm segmentert refleks med innebygget logo rundt bryst
- EN ISO 20471 kl. 3 (str. XS-L kl. 2)
50% resirkulert polyester, 50% bomull - 164 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.