Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
T-skjorte Nordic Hi-Vis kl. 2/3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

T-skjorte Nordic Hi-Vis kl. 2/3

T-skjorte kl. 2/3 med innebygget logo i segmentert refleks rundt bryst

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver
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
Synlighet kombinert med komfort


  • Slitesterk blanding av resirkulert polyester og bomull

  • Skulderparti i kontrastfarge

  • Påsveiset 70 mm segmentert refleks på skuldre/midje/ermer, 50 mm segmentert refleks med innebygget logo rundt bryst

  • EN ISO 20471 kl. 3 (str. XS-L kl. 2)


65% resirkulert polyester, 35% bomull - 180 g/m²