Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Taktetningsbånd WÜTOP® Flex-Plus
Ensidig, selvklebende, profilert aluminiumsrull for holdbar og sikker forsegling av standard takskjøter. På grunn av spesialpregingen kan WÜTOP Flex-Plus tilpasses perfekt til alle figurer og krumminger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ideelt alternativ til bly- og metallplater
Materialet former seg perfekt til takoverflaten:
Den spesielle overflatestrukturen gjør det lett å bøye materialet i alle retninger og gjør det mulig å forme materialet optimalt til konturene på taket
Ingen skadelige tungmetaller, for eksempel bly
UV- og værbestandig
Den lakkerte overflaten gir optimal tilpasning til takstein, takplater og takmembraner
Vedvarende elastisk og temperaturbestandig butyl-lim med høy vedheft på nesten alle overflater
Avrundede kanter hindrer kuttskader
Klipp WÜTOP® Flex-Plus til ønsket lengde med en saks. Form materialet omtrentlig til formen på taket og trekk vernefilmen av det klebrige belegget på baksiden. Trykk det godt ned på flisene og jevn det ut nedi takrennen. WÜTOP® Flex-Plus kan også overlappes. Kontroller at overlappende deler festes godt og trykkes ordentlig ned, spesielt i hjørner. Vi anbefaler at du bruker en gummiert trykkruller for å trykke ned produktet. Hvis WÜTOP® Flex-Plus skal brukes på bygningskomponenter (f.eks. piper), skal det i overkant monteres en dekklist i aluminium eller plast som festes med rustfri spikerplugg eller skruer og forsegles med et vedvarende elastisk tetningsmiddel.
Pass på følgende for å sikre god og varig vedheft:
- Bruk fra +5 °C og benytt gjerne en varmepistol ved de laveste temperaturene
- Underlaget må være rent og tørt og fritt for støv og fett
- WÜTOP® Flex-Plus må være nøyaktig justert til konturen til underlaget og presset godt ned
- Utfør egne tester for å sikre riktig vedheft til det aktuelle underlaget.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.