Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Taktetningbånd
Ensidig, selvklebende, profilert aluminiumsrull for holdbar og sikker forsegling av standard takskjøter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ideelt alternativ til platemetall og blyspillrenne
Materialet passer perfekt til takoverflaten:
Den pregede overflatestrukturen gjør at forseglingen kan formes optimalt etter takformen og enkelt bøyes i alle retninger
Problemfri drenering av vann
grunnet en nesten helt jevn overflate
Ingen skadelige tungmetaller, for eksempel bly
UV- og værbestandig
Den malte overflaten gir optimal tilpasning til de respektive taksteinene
Vedvarende elastisk og temperaturbestandig butylteip med festeevne på nesten alle underlag
WÜTOP® Flex kuttes til riktig lengde med saks. Deretter tilpasser du materialet grovt til takprofilen og fjerner dekkfilmen fra det bakre limlaget. Press den deretter mot mursteinene og jevnt gni den inn i korrugeringsdalen. WÜTOP® Flex kan også festes til hverandre. Sørg for god og fast binding med overflaten, spesielt i hjørner. Det anbefales å bruke en gummiert trykkvalse. Hvis WÜTOP® Flex brukes på stående komponenter (f.eks. ildsteder), skal overkanten monteres med standard dekselbeslag og forsegles med en permanent elastisk fugemasse.
Følg følgende punkter for å sikre god, permanent vedheft:
- Bruk fra +5 °C og benytt gjerne en varmepistol ved de laveste temperaturene
- Overflaten produktet skal brukes på må være ren, tørr og fri for støv og fett
- WÜTOP® Flex må være nøyaktig tilpasset overflatens kontur og presset fast
- Utfør egne tester for å sikre riktig vedheft til det aktuelle underlaget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.