Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tappekran DN 45-gjenger for 5 l og 10 l plastbeholdere
Tappekranen gjør det raskt og enkelt å fylle opp og dispensere væsker og hjelper til med dosering av store mengder væske på kort tid.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Fordeler:
- Rask, enkel og ren dosering uten gurglende lyd
- Helling lar drypp renne av for praktisk og ren dosering – inkludert i flasker med smalgjenget hals.
- Lettgående hendel for enkel betjening
- Høy flythastighet – > 5 liter/min.
- Motstandsdyktig mot en rekke kjemikalier
- I samsvar med forskriftene til næringsmiddelindustrien
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.