Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkslange TENO
En vannslange av høy kvalitet for krevende bruksområder, også for høye temperaturer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Vær- og ozonbestandig. Bestandig mot milde kjemikalier og alkohol, for eksempel radiatorvæske.
Kan også brukes i slangetromler.
Innvendig: Svart, jevn og EPDM av høy kvalitet
Overflate: Svart med røde striper, jevn og EPDM av høy kvalitet
Forsterkning: Syntetisk tekstilvevning
Driftstemperatur: -40 til +110 °C (momentant 120 °C)
Merking: «Continental» TENO DNxx EPDM-vannslange — vannslange — 20/60 BAR, produsert i Tyskland
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.