Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Teno vannslange

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Teno vannslange

En vannslange av høy kvalitet for krevende bruksområder, også for høye temperaturer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
Vær- og ozonbestandig. Bestandig mot milde kjemikalier og alkohol, for eksempel radiatorvæske.


Kan også brukes i slangetromler.


Innvendig: Svart, jevn og EPDM av høy kvalitet


Overflate: Svart med røde striper, jevn og EPDM av høy kvalitet


Forsterkning: Syntetisk tekstilvevning


Driftstemperatur: -40 til +110 °C (momentant 120 °C)


Merking: «Continental» TENO DNxx EPDM-vannslange — vannslange — 20/60 BAR, produsert i Tyskland