Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fyller VAKU 50
Elastisk fyllmateriale for konturer, spesielt for bruk på malbare plastdeler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy grad av elastisitet
Ideell for modellering og etterarbeid med konturer
Utmerket vedheftingsevne
Kort tørketid
Sparer tid ettersom videre behandling kan fortsette direkte
Enkel å pusse med sandpapir
Brukervennlig
Kan også brukes på andre materialoverflater
Multifunksjonell
Maksimum tillatt VOC-innhold for VAKU 50: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 3 g/l.
Varmebestandig opptil 80°C
Tupp: Foreløpige tester anbefales på grunn av det brede spekteret av blandet plast! Forbehandling med en 1-komponent plastprimer anbefales for å sikre optimal vedheft. Ikke egnet for reparasjon av bruddpunkter. For å unngå mulige klager, må du alltid sørge for at riktig doseringsforhold mellom fyllstoff og herder brukes.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Automatisk/last: For bilproduksjon og reparasjon av kjøretøy. Elastisk filler for reparasjon av riper, fordypninger og konturer (f.eks. kontaktskader på støtfangere) på lakkerte plastdeler.
Metall: Elastisk filler for reparasjon av riper, fordypninger og konturer på lakkerte plastdeler.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Slip overflatene. Der det er mulig, slip kun polyestermateriale når det er tørt på grunn av vannfølsomhet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.