Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fyller VAKU 50
Fyller VAKU 50 - 1
Fyller VAKU 50 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fyller VAKU 50

Elastisk fyllmateriale for konturer, spesielt for bruk på malbare plastdeler
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
Høy grad av elastisitet


Ideell for modellering og etterarbeid med konturer



Utmerket vedheftingsevne



Kort tørketid


Sparer tid ettersom videre behandling kan fortsette direkte



Enkel å pusse med sandpapir


Brukervennlig



Kan også brukes på andre materialoverflater


Multifunksjonell



Maksimum tillatt VOC-innhold for VAKU 50: 250 g/l for produktkategori 2(b). Maks. VOC-innhold i henhold til ChemVOC FarbV: 3 g/l.



Varmebestandig opptil 80°C

Merknad

Tupp: Foreløpige tester anbefales på grunn av det brede spekteret av blandet plast! Forbehandling med en 1-komponent plastprimer anbefales for å sikre optimal vedheft. Ikke egnet for reparasjon av bruddpunkter. For å unngå mulige klager, må du alltid sørge for at riktig doseringsforhold mellom fyllstoff og herder brukes.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.