Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Krysslinjelaser CLG 18 grønn
Krysslinjelaser CLG 18 grønn - 1
Krysslinjelaser CLG 18 grønn - 2
Krysslinjelaser CLG 18 grønn - 3
Krysslinjelaser CLG 18 grønn - 4
Krysslinjelaser CLG 18 grønn - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Krysslinjelaser CLG 18 grønn

Kryss- og linjelaser med automatisk nivåregulering og svært synlige grønne laserlinjer for innendørs og utendørs bruk.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Svært synlige laserlinjer


  • Betydelig bedre synlighet med grønne laserlinjer sammenlignet med røde linjer, spesielt i sterkt lys.

  • De store utløpsåpningene i laseren lager spesielt lange linjer.

  • Fine, men klare linjer


Sparer mye tid


Automatisk nivåregulering på få sekunder



Enkel betjening med én knapp


Alle linjene kan raskt slås av og på med én knapp.



Kan brukes over lengre avstander


Kan også brukes til nivåjustering over lengre avstander med LRU 18 håndholdt mottaker.



Nivåovervåking


Hvis det automatiske nivåreguleringsområdet blir overskredet, begynner laserlinjene å blinke. Nivåjusteringsfeil blir derfor eliminert.



Fleksibel montering


  • Laseren kan festes til takprofiler og 1/4- og 5/8-tommers stativer ved hjelp av WM 1 universelt veggfeste (ekstrautstyr).

  • Et kraftig magnetsystem som leveres med CLL-A-adapteren, holder laseren enkelt på plass på ståloverflater.


Økologisk og økonomisk


  • Litium-ionbatteripakken gjør det mulig å bruke enheten mens den lades.

  • Alkaliske batterier kan også brukes (batteriholderen er inkludert i leveringsomfanget).