Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ergopower Dual 25 W
Ergopower Dual 25 W - 1
Ergopower Dual 25 W - 2
Ergopower Dual 25 W - 3
Ergopower Dual 25 W - 4
Ergopower Dual 25 W - 5
Ergopower Dual 25 W - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ergopower Dual 25 W

Trådløs LED-arbeidslampe i eksklusivt Würth-design med to forskjellige lysnivåer og USB-utgang.
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
Lampen kan lades enten via strømnettet eller i bilen.



Takket være det uavhengige batterihåndteringssystemet kan lampen også brukes når ladekabelen er tilkoblet og lampen lades samtidig = dobbel bruk.



Egenskaper:


  • SMD LED-er

  • To lysnivåer – 2500 lumen og 1000 lumen

  • Med visning av restkapasitet/ladestatus

  • Stativ med monteringshull – for veggmontering eller montering på stativ

  • Leveringsomfang inkl. mva. 3m H07RN-F-ladekabel (strømkabel) og billader for 12/24 volt

  • Strømkabel med selvlåsekobling
Merknad

7,2 V 7800 MAH litium-ion-batteri