Fjerner knirkelyder og stive bevegelser
Gir varig beskyttelse mot slitasje
Filmtykkelse på 10 µm
Kan brukes selv ved de minste toleranser innenfor finmekanikk.
Høy motstand
- Tåler temperaturer fra -180 °C til +260 °C (kortvarig)
- Permanent bestandig mot vann, syrer og baser
Mineraloljefri
Silikonfri
Røykere må vaske hendene etter bruk. Røyking av forurensede tobakksprodukter kan forårsake helseproblemer.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Transparent, smussbestandig og tørt smøremiddel for lett til middels belastning.
Rist boksen kort før bruk. Spray et tynt lag på friksjonspunkter eller ledd, og la det tørke, tørketid for en tynn påføring: ca. 1-2 minutter, tørketid for tykkere påføring: ca. 5 minutter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.