Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spikerpistol Coil SCN65
Spikerpistol Coil SCN65 er ideell for spikring med lengder fra 32 til 65 mm, og gir presisjon med en spikerdiameter opptil 2,8 mm. Den lette designen på 2,3 kg sikrer enkel håndtering, mens det effektive luftforbruket gjør den perfekt for profesjonell bruk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lett og kraftig spikermaskin for coilspiker - 16°
- Bruksområde: Panel, lekter, plater o.l.
- Lett og kraftig
- Justerbar innslagsdybde
- Coil gir en fordel med flere spiker pr lading i forhold til stavspiker
- Leveres i koffert med 320-nippel
Stor kraft i forhold til vekt
Tar stammediameter opp til 2,8 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.