Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Stavspikerpistol SN34-90F1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Stavspikerpistol SN34-90F1
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
Lett og kraftig spikermaskin for stavspiker 34'



  • Bruksområde: Reisverk, panel, lekting o.l.

  • Justerbar innslagsdybde

  • Spisst munnstykke for skråspikring

  • Lett og kraftig maskin

  • Behagelig gummibelagt grep

  • Sidestilt magasin korter ned lengden på pistolen

  • Vinkel på 34' for smidig tilkomst

  • Leveres med 320-nippel

  • 34° har flest spiker i forhold til magasinlengden


Egenskaper:


  • Spikertype: Stav 34'

  • Trådtykkelse 2,9-3,3mm

  • Spikerlengde: 50-90mm

  • Magasinkapasitet: 60 spiker

  • Vinkel: 34'

  • Vekt: 3,2 kg

  • Arbeidstrykk: 5-8 bar

  • Luftforbruk: 3,87 liter/8 bar

  • Lydnivå: LWA, 1s, 90,3dB. LpA, 1s, d 103,3dB (EN12549+A1:2008)

  • Vibrasjon: 4,28 m/s2

  • 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)

  • 310-nippel art.nr. 0699 500 614