Lett og kraftig spikermaskin for stavspiker 34'
- Bruksområde: Reisverk, panel, lekting o.l.
- Justerbar innslagsdybde
- Spisst munnstykke for skråspikring
- Lett og kraftig maskin
- Behagelig gummibelagt grep
- Sidestilt magasin korter ned lengden på pistolen
- Vinkel på 34' for smidig tilkomst
- Leveres med 320-nippel
- 34° har flest spiker i forhold til magasinlengden
Egenskaper:
- Spikertype: Stav 34'
- Trådtykkelse 2,9-3,3mm
- Spikerlengde: 50-90mm
- Magasinkapasitet: 60 spiker
- Vinkel: 34'
- Vekt: 3,2 kg
- Arbeidstrykk: 5-8 bar
- Luftforbruk: 3,87 liter/8 bar
- Lydnivå: LWA, 1s, 90,3dB. LpA, 1s, d 103,3dB (EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: 4,28 m/s2
- 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)
- 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.