Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluft spikermaskin coil, DCN 4590
Kraftig spikerpistol til bruk med maskinspiker med spikerlengde 45-90 mm og diameter 2,5-3,8 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lav støy
Integrert lyddemper beskytter brukeren og andre tilstedeværende
Minimal risiko for personskade
Sikkerhetslås med kontaktenhet
Dybdejustering uten verktøy
Muliggjør rask justering av dybdeinnstillingen slik at arbeidsflatene beskyttes
Endre fra enkeltskudd til kontaktskyting
Bryter med to funksjoner
Beskyttet verktøy
Plastbeskyttelse for sperrehake
Optimal spikerføring
Høydejusterbart magasin
Ingen eksosluft i arbeidsområdet
Justerbart luftmengde
For montering av prefabrikkerte byggelementer, snekkerarbeid, paller, delstrukturer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.