Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykksprøyteverktøy Løsemiddelbestandig
For enkel bearbeiding av løsemiddelholdige produkter fra dunker eller fat
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sikker manuell fjerning fra bærbare beholdere
Enkel å åpnedelete
Ergonomisk, robust sprayflaske med langt håndtak
- Mindre slitsomt arbeid takket være lav betjeningskraft
- Kan også festes til verktøyvogn
Etikett som kan tilpasses etter innhold
- Plass for beskrivelse av påfylt væske
- Ekstra felt for faremerking
God stabilitet på grunn av konisk fasong
For løsemiddelbaserte rengjøringsmidler (ikke egnet for bremserens, universelle tynnere og 1A montering og rengjøringsmidler for deler, sure og alkaliske rengjøringsmidler eller polare løsemidler som aceton eller etanol)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.