Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universell slaghammer
For retting av deformasjoner på metallplatedeler, 4 kg.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ideelt tilbehør for trekklør
Universell bruk takket være konvensjonell gjenget tilkobling (innvendige gjenger M14 x 2, 17 mm dyp)
Eksisterende systemer kan kombineres
Hjulbuer og bakpaneler kan også rettes grovt ut ved hjelp av den inkluderte runde kroken
Kan også brukes uten trekklør
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.