Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VMBW04 reolmodul
Ferdig montert og klar til installering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Undermodul med aluminiumsklaff og integrert lasteskinne
105 mm høy for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for undermodul: 420 mm
Med integrert forlengbar arbeidsbenk inkludert skrustikke og dreiveskive
For arbeid utenfor kjøretøyet
4 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Kofferthylle
Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.