Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Varseltape
Den ideelle løsningen for et bredt utvalg av bruksområder, f.eks. alle typer kanter, arbeidsområder, løfteplattformer for biler, trinn og bunting. Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Selvklebende
- God heftevne
- Høy rivemotstand
- God slitestyrke
- Enkel å bruke
- Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010
- Tape kan kjøres over av trucker, personbiler, nyttekjøretøyer osv. Vriing og vending av tapen bør unngås.
- Gul-svart tape for permanente farepunkter og hindringer
- Rød og hvit tape for midlertidig begrensede eller bevegelige farepunkter og hindringer
- Festeoverflaten må være tørr og fri for fett og støv
Den optimale løsningen for et stort utvalg av bruksområder som kanter av alle slag, arbeidsområder, billøfteplattformer, trinn, bunting.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.