Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Varseltape, sklisikker, aluminiumlaminert
Formbar, sklisikker tape. Sklisikker i klasse R13 i henhold til DIN 51130 for innendørs og utendørs bruk av profilerte overflater som kontrollplate og sklisikkert refleksbånd for farlige områder, inkludert kanten av trinn og ramper, arbeidsområder, løfteplattformer, verkstedgraver og våte områder.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Selvklebende
- For middels til høy belastning
- Forhindrer skli- og fallulykker
- Aluminiumlaminert for god formbarhet
- Med silikonpapir
- Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010
- Tape kan kjøres over av industritrucker, personbiler, nyttekjøretøyer osv. Vriing og vending av tapen bør unngås.
- Gul-svart tape for permanente farepunkter og hindringer
- For utendørs bruk, påfør butylprimer først. Dette øker heftestyrken til tapen betydelig på alle overflater.
- Festeoverflaten må være tørr og fri for fett og støv.
Sklisikker innendørs og utendørs merking av profilerte overflater, for eksempel bølgeplater og sklisikker varselmerking for farepunkter som trapper og rampekanter, arbeidsområder, løfteplattformer, verkstedgraver, våte områder.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.