Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Veggbenk Rød og svart Epoxy pulverlakkert
Veggbenk i stål pulverlakkert i rød/svart Epoxy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egenskaper:
- Fast høyde: 905 mm
- Må monteres inntil vegg, med bakre ben på gulvet
- Benken er forberedt for montering av inntil 3 skuffer
- Hyllesett, tidligere art. nr. 4962 64 34 er utgått av lagerført sortiment, men kan bestilles som skaffevare
- Hyllesett anbefales ikke i kombinasjon med 2 eller 3 skuffer, ettersom det blir lite plass igjen på hyllen
- Benkeplate rød RAL 3020
- Understell sort RAL 9005
Tilleggsdeler:
- Skuff, låsbar med 2 nøkler
- Skuffmål: Lxbxh: 525 x 400 x 110 mm
Benkeplate og beinpar leveres umontert
Solid verkstedbenk for alle tøffe arbeidsoppgaver
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.