Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Veggskap perforert Veggskap / verktøyskap med 2 dører perforert

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Veggskap perforert Veggskap / verktøyskap med 2 dører perforert

Produsert av hullplater med Ø:4 mm hull for montering av opphengskroker

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Produsert av hullplater med hullavstand 12 mm vannrett og loddrett. Hullavstanden er kortere målt vertikalt fordi kun annenhver hullrekke flukter loddrett og vannrett. Dette dobler antall plasseringspunkter for krokene

  • Med 2 dører hengslet på hver sin side

  • Låsbart med hengelås som tilleggsutstyr

  • Pulverlakkert i rød RAL 3020
Merknad

Opphengskroker og verktøyholdere er tilleggsutstyr