Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Innredningsmodul Verkstedinnredning C125
Innredningsmodul Verkstedinnredning C125 - 1
Innredningsmodul Verkstedinnredning C125 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Innredningsmodul Verkstedinnredning C125

Innredning uten verktøyvogn

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
1,2 m konfigurasjon bestående av:


- 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver og en nøkkellåsenhet


- 1 modul med åpen hylle og stor skuff i den nedre delen med 2 beholdere for separat avfallshåndtering


- 2 veggpaneler med runde hull, kompatibelt med Würth opphengssystem


- Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006


- Dimensjoner: 63 cm x 120 cm x H 90 cm (Totalhøyde 200 cm) RAL 9005


- Ekstra 120 cm benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke til flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid.

Merknad

Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering


Handtak lakkert i RAL 9006