Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verksted høyskap WB-CH6 Høyskap med enkel dør

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verksted høyskap WB-CH6 Høyskap med enkel dør

Verksted høyskap med enkel dør, gir deg solid oppbevaring med tre hyller som hver tåler opptil 30 kg. Skapet er laget av stål og har en slitesterk, lakkert overflate i jetsvart RAL 9005, noe som gir et moderne og flott utseende til verkstedet ditt.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Verksted høyskap med enkel dør for solid og sikker oppbevaring

  • Tre justerbare hyller, hver med en lastekapasitet på opptil 30 kg

  • Slitesterk, lakkert overflate i jetsvart RAL 9005 gir et moderne og flott utseende til verkstedet ditt

  • Enkel dørdesign med låsesystem for ekstra sikkerhet

  • Justerbare føtter for stabil plassering på ujevne gulv

  • Kompakte dimensjoner (62 x 60 x 200 cm) som passer perfekt i de fleste verksteder og lokaler
MerknadHandtak i RAL 9006