Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verkstedpresse Compac HP 25 tonn
Verkstedpresse Compac HP 25 tonn tilbyr kraftig presskraft for krevende oppgaver, med en solid stålkonstruksjon som sikrer holdbarhet og stabilitet. Den røde fargen gir et profesjonelt utseende i verkstedet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Håndbetjent 1-trinns høytrykkspumpe med stroke 4,0 mm/pumpeslag
- Hardkrom stempel med lang slaglengde på 240 mm
- Sylinderen kan flyttes sideveis i tårnet
- Fotbetjent luftventil for hurtig senking ned til arbeidsstykket
- Innebygget luftreturfunksjon i håndpumpebetjeningen
- Innebygget vannutskiller i luftkretsen
- Leveres standard med 2 retteklosser / v-blokker og manometer
- Vekt: 156 kg
- Vinsj for justering av høyden på anleggsbord kan bestilles som fabrikkmontert tilleggsutstyr på nye presser på Compac nr. 52010. Vinsj kan ikke ettermonteres
- Vinsj kan ikke ettermonteres
- Pressa kan ikke brukes uten trykklufttilkobling fordi retur av stempelet kun er trykkluftbetjent.
For alle typer pressejobber på løse komponenter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.