Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PinPullervogn uten bakvegg PinPullervogn grunnsats
Stålvogn med 2 skuffer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Pulverlakkert svart RAL 9005
- 4 svingbare hjul, 2 hjul med parkeringsbrems
- Hjuldiameter Ø:100 mm
- Utvendige mål B=550, D=350 x H=800 mm
- Maks lasteevne 95 kg uten bakvegg, 70 kg med bakvegg
- Egenvekt 25 kg
Tilleggsdel:
Bakvegg med ramme art. nr. 0962645985
Leveres uten bakvegg og verktøy som er tilleggsutstyr
- For rigging av Pinpuller som en permanent opperativ brukerstasjon
- Kan også brukes til en rekke andre formål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.