Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøyholder Med 9 ROM
Oppheng med 9 rom for verktøytavler og verktøyskap
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Universaloppheng med 9 rom for småverktøy
- Med 2 festehull for skruer eller nagler
- Hullavstand passer til verktøytavler og verktøyskap med runde Ø:4 mm festehull
- Kan også monteres universalt på alle typer underlag ved å bore festehull
For oppheng av småverktøy på verktøytavler og verktøyskap med runde Ø:4 mm hull
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.