Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vanntett og støvsikker verktøytralle IP44
Støtsikker kasse i polypropylen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Meget stabil - kan stables
- Støv- og vanntett til IP 44
- Termisk stabil fra -40 °C til 80 °C
- Bruddsikker
- Kan ikke ødelegges
- Ergonomisk tokomponenthåndtak
- Automatisk utgjevningsventil for trykkluft
- Med navneskilt
- Maljer for hengelås
- 2 rekkehjul
- Ett teleskophåndtak
Internt utstyr
- Dokumentlomme i lokket
- Uttakbart verktøypanel med lommer i lokket
- Uttakbart verktøypanel med lommer for nedre brett
- Låsbart nedre brett kan deles inn individuelt ved hjelp av det patenterte avdelingssystemet i aluminium
- 3 skillevegger, 6 endestykker, 4 midtstykker (med skruer)
- Høyde = 70 mm
Kassen leveres uten verktøy.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.