Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WEGA® vernebriller
Sporty vernebriller med perfekt helhetlig beskyttelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Gir høy grad av beskyttelse og maksimum komfort
- Beskytter øynene mot flygende partikler
- Tilpasser seg formen på den enkelte brukers ansikt for komfort og perfekt beskyttelse
Kombinerer egenskapene fra vernebriller og briller med fullt syn
Perfekt passform med tempellengdejustering og tempelhelling
Brilleglassbelegg av høy kvalitet:
- Ripebestandig utside
- Antiduggbehandlet innside
100 % UV-beskyttelse (opptil 400 nm)
Den utmerkede justerbarheten gjør at Wega® vernebriller passer utmerket til bruksforhold som endrer seg ofte. Wega® er en svært pålitelig følgesvenn i dreie- og fresearbeid med mye støv og mange partikler og ved arbeid utendørs. Helhetlig beskyttelse gis også i kombinasjon med annet verneutstyr.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.