Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WÜTOP® DU 300 vinsperre
WÜTOP DU 300 er en svært dampgjennomtrengelig og vindtett fasadeduk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Materiale: 3-lags duk laget av PP-fleece og mikroporøs PP-duk
- Kan benyttes som vindsperre i alle bakluftede og tette fasadekledninger
- Dukbredde på opptil 3 meter gjør den rask og effektiv å montere. Dette gjør den også spesielt egnet for prefabrikkert konstruksjon, trerammekonstruksjon, modulproduksjon o.l.
- Gir fullstendig beskyttelse mot kondens når den benyttes sammen med en dampbrems mot varm side, med en sd-verdi på ≥ 2 m
Ikke egnet for skifertak!
bakluftede fasadekonstruksjoner. Ved
reisverk med stendere
av tre, ved
metallbygg og renoveringer er WÜTOP
DU 300 den optimale løsningen for
å oppnå en vind-
og fuktavvisende
fasadekonstruksjon
som likevel er
diffusjonsåpen
Den bidrar til et sunt og godt
inneklima grunnet sine utmerkede
byggfysiske verdier.
Til beskyttelse av varmeisolasjonen
innvendig
egner WÜTOP dampbrems/
dampsperre seg svært
godt. For eksempel WÜTOP Vario SD,
art. nr. 0681000147
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.