Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinterjakke kl.3 Performance Hi-Vis
Vinterjakke med synlighetsklasse 3 med høy vannmotstand, fulltapede sømmer og vanntett glidelås
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Vinterjakke med høy vannmotstand
- Lett og myk mini ribstop materiale, meshfôr for økt pusteevne. Vannsøyle 20.000 mm, pusteevne 20.000 g/m² 24 t, pustende mesh-fôr
- Tre utvendige lommer med klaff, lomme for ID-kort, innvendig glidelåslomme og nettbrettlomme
- Loxy® refleks, fulltapede sømmer, vanntette YKK glidelåser, 2-veis hovedglidelås, hakebeskyttelse
- Justerbar, avtakbar og hjelmtilpasset hette, borrelåsjustering på mansjetter, ventilasjonsglidelås under ermer, snorstrammer bak i midje og i nedkant, sklibånd i nedkant
- EN ISO 20471 kl.3 / EN 343 - 4/4 / EN 342 (samsertifisert med M410154 Vinterbukse)
100% resirkulert polyester 190 g/m², kontraststoff 100% polyester 200 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Pusteevne: 20.000 g/m²/24t. DupontTM Sorona® Sofeelate vattering, kropp 140 g/m², øvrig 120 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.